Telemecanique - GB2CD07 Sikring aut Styrestrøm 2P 2A - GB2CD07
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
2 AGrunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - Andre
Poltall (totalt) - 2
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 2 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110214734
Elnummer
4319702
Leverandørens varenummer
GB2CD07
Typebeskrivelse
4319702
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Poltall (totalt):
2
Antall beskyttede poler:
1
Merkestrøm:
2 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
74 mm
Merkespenning:
250 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
250 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
15 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
0 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Tilleggsinnretning mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-20...60 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...6 mm²


