Telemecanique - Glimlampe 230V 2 6W BA9s - DL1CF220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
2,6...2,6 WLampespenning:
230...230 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2,6...2,6 W
Lampespenning - 230...230 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110333442
Elnummer
4316025
Leverandørens varenummer
DL1CF220
Typebeskrivelse
DL1CF220
Lampeeffekt:
2,6...2,6 W
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Andre
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
11 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
11 mA
Middels levetid:
0 h


