Telemecanique - GV2G554 Samleskinne 5stk GV2 54mm 63A - GV2G554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 54 mm
Tverrsnitt - 0 mm²
Lengde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110555851
Elnummer
4321810
Leverandørens varenummer
GV2G554
Typebeskrivelse
4321810
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
54 mm
Tverrsnitt:
0 mm²
Lengde:
270 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
30
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
5
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
11 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Svart


