Telemecanique - GV2MCK04 Kapsling m/nødstopp GV2ME - GV2MCK04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 93 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110116939
Elnummer
4321820
Leverandørens varenummer
GV2MCK04
Typebeskrivelse
4321820
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
93 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Høyde:
147 mm
Dybde:
145 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Diverse tilbehør til GV2 motorvernbrytere (hjelpeblokker, låseanordninger, dørforlengere, vrigrep, deksler...)