Telemecanique - GV2ME013 Motorvern Mg/tr F 0,1-0,16A - GV2ME013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,1...0,16 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1,5...1,5 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,018 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,037 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110346343
Elnummer
4321780
Leverandørens varenummer
GV2ME013
Typebeskrivelse
4321780
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,1...0,16 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1,5...1,5 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,018 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,037 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,16 A
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
101 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
78,5 mm


