Telemecanique - GV2ME053 Motorvern Mg/trm F 0,63-1A - GV2ME053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,63...1 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 13...13 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,18 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,37 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110346404
Elnummer
4321784
Leverandørens varenummer
GV2ME053
Typebeskrivelse
4321784
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,63...1 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
13...13 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,18 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,37 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1 A
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
89 mm
Bredde:
44,5 mm
Dybde:
78,2 mm