Telemecanique - GV2P16 Motorvern Mg/trm 9-14A - GV2P16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 9...14 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 170...170 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 3 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110213508
Elnummer
4320367
Leverandørens varenummer
GV2P16
Typebeskrivelse
4320367
Innstillingsområde for overlastutløser:
9...14 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
170...170 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
3 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
14 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
89 mm
Bredde:
44,5 mm
Dybde:
97 mm


