Telemecanique - GV2RT16 Motorvern Mg/trm 9-14A - GV2RT16

KopierKopier
Telemecanique - GV2RT16 Motorvern Mg/trm 9-14A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 9...14 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 280...280 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 3 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110520699

Elnummer

4321799

Leverandørens varenummer

GV2RT16

Typebeskrivelse

4321799

Innstillingsområde for overlastutløser:

9...14 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

280...280 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

3 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

14 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

15 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

89 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

78,5 mm

GV2RT er 3-polede, termisk-magnetiske motorvernbrytere, spesialkonstruert for kontroll og beskyttelse av motorer i henhold til standarden IEC 947-2 og IEC 947-4-1. Forbedret motorvernbrytere i forhold til store innkoblingsstrømmer. Bryteevne: 10-100 kA. Magnetisk vern (kortslutning): Fast utløsenivå ca 20 ganger den maksimale innstillbare strømmen for termisk utløsning. Det termiske vernet (overlast) kompenserer automatisk for omgivelsestemperatur. Underspenningsvern og shuntutløser kan påmonteres. Bryteren kan låses i stilling "0" med hengelås. Motorvernbryteren tilfredsstiller kravene til skillefunksjon i åpen stilling.