Telemecanique - GV2RT20 Motorvern Mg/trm 13-18A - GV2RT20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 13...18 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 400...400 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 4 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110520712
Elnummer
4321828
Leverandørens varenummer
GV2RT20
Typebeskrivelse
4321828
Innstillingsområde for overlastutløser:
13...18 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
400...400 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
4 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
18 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
15 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
89 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
78,5 mm


