Telemecanique - GV2SN33 Signallampe grønn 380/440V - GV2SN33

KopierKopier
Telemecanique - GV2SN33 Signallampe grønn 380/440V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Grønn

  • Type lampesokkel - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue - 380...440 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110476095

Elnummer

4320446

Leverandørens varenummer

GV2SN33

Typebeskrivelse

4320446

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Grønn

Type lampesokkel:

Andre

Nominell driftsspenning Ue:

380...440 V

Spenningstype:

AC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Plast

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

17 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Diverse tilbehør til GV2 motorvernbrytere (hjelpeblokker, låseanordninger, dørforlengere, vrigrep, deksler...)