Telemecanique - GV3PC02 Kapsling GV3P - GV3PC02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Bredde - 200 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - Ja
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119409940
Elnummer
4321774
Leverandørens varenummer
GV3PC02
Typebeskrivelse
4321774
Kapslingsmateriale:
Stål
Bredde:
200 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
300 mm
Dybde:
200 mm
Serie TeSys
Produkt eller komponent type Kapsling
Kortnavn utstyr GV3PC
Tilbehør / separat del kategori Montasjetilbehør
Produktkompatibilitet GV3L og GV3P
Høyde 312 mm
Bredde 181 mm
Dybde 203.5 mm
Vekt 2 kg
IP-grad IP65
Produkt eller komponent type Kapsling
Kortnavn utstyr GV3PC
Tilbehør / separat del kategori Montasjetilbehør
Produktkompatibilitet GV3L og GV3P
Høyde 312 mm
Bredde 181 mm
Dybde 203.5 mm
Vekt 2 kg
IP-grad IP65


