Telemecanique - GVAPR54 Vendergrep rød IP54 - GVAPR54

KopierKopier
Telemecanique - GVAPR54 Vendergrep rød IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Rød

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - Ja

  • Egnet for lastskillebryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480160882

Elnummer

4321246

Leverandørens varenummer

GVAPR54

Typebeskrivelse

4321246

Farge:

Rød

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

nei

Vrigrep og komplett utstyr for dørbetjening av motorstartere