Telemecanique - GVAU115 Undersp.utløser 110V 50Hz GV2 - GVAU115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...115 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110345933
Elnummer
4321770
Leverandørens varenummer
GVAU115
Typebeskrivelse
4321770
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...115 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
127...127 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


