Telemecanique - GVAU386 Undersp.utløser 380V 60Hz GV2 - GVAU386

KopierKopier
Telemecanique - GVAU386 Undersp.utløser 380V 60Hz GV2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 380...400 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 380...400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110346039

Elnummer

4321857

Leverandørens varenummer

GVAU386

Typebeskrivelse

4321857

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

380...400 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

380...400 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Diverse tilbehør til GV2 motorvernbrytere (hjelpeblokker, låseanordninger, dørforlengere, vrigrep, deksler...)