Telemecanique - Hengetablå tom 4 hull plast - XACA04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 4
Åpningens innerdiameter - 26 mm
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110645057
Elnummer
4317474
Leverandørens varenummer
XACA04
Typebeskrivelse
4317474
Antall kommandoposisjoner:
4
Åpningens innerdiameter:
26 mm
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Passer for hovedstrømkrets:
nei
Passer for styrestrømkrets:
Ja
Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.


