Telemecanique - Joystick XB2 komplett i metall med 2 retninger uten fjærretur til senter og 1xNO per retning - XD2PA12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A
Styrespaklengde - 79 mm
Antall betjeningsretninger - 2
Antall bryterposisjoner - 0
Retur i 0-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110611502
Elnummer
4318013
Leverandørens varenummer
XD2PA12
Typebeskrivelse
4318013
Nominell driftsstrøm AC-21:
0 A
Styrespaklengde:
79 mm
Antall betjeningsretninger:
2
Antall bryterposisjoner:
0
Retur i 0-posisjon:
nei
Sentermontering, hulldiameter:
22 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
1
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


