Telemecanique - Kabel PUR M12 lige hun 5pin 10 - XZCP11V12L10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Kabellengde - 10 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XZ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3666916068205
Elnummer
4311996
Leverandørens varenummer
XZCP11V12L10
Typebeskrivelse
4311996
Antall poler:
5
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Kabellengde:
10 m
Materiale i kabeldeksel:
PUR (Polyuretan)
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Svart
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-50...80 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...80 °C
Merkestrøm In:
4 A
Merkespenning:
60 V
Gjennomgangsmotstand:
5 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


