Telemecanique - Kambryter 4 trinn +0 1-pol bun - K1D004Q

KopierKopier
Telemecanique - Kambryter 4 trinn +0 1-pol bun

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På-/Av-bryter

  • Antall poler - 1

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 12 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110442380

Elnummer

1400296

Leverandørens varenummer

K1D004Q

Typebeskrivelse

K1D004Q

Modell / utførelse:

På-/Av-bryter

Antall poler:

1

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

12 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

1,5 kW

Retur i 0-posisjon:

nei

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

3,3 A

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Kontaktblokker for kambrytere. Vendegrep må velges separat.