Telemecanique - Kambryter amp.met.3fas.bunn - K1F013M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med 0 (av)-posisjon - nei
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
For rekkemontasje - Ja
Med betjeningselement - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony K
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110445534
Elnummer
1400487
Leverandørens varenummer
K1F013M
Typebeskrivelse
Kambrytere
Med 0 (av)-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
For rekkemontasje:
Ja
Med betjeningselement:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kontaktblokker for kambrytere. Vendegrep må velges separat.