Telemecanique - Kambryter Av/På 1-pol 60º - K10A001ACH

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På-/Av-bryter

  • Antall poler - 1

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 10 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110076462

Elnummer

1401424

Leverandørens varenummer

K10A001ACH

Typebeskrivelse

K10A001ACH

Modell / utførelse:

På-/Av-bryter

Antall poler:

1

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

10 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Retur i 0-posisjon:

nei

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Ett utvalg av komplette kambrytere. Vi bygger kambrytere til de fleste formål. Ta kontakt med oss for mer informasjon