Telemecanique - Kambryter volt fas/fas 0 still - K10D024MCH

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kan måles mellom fasene - Ja

  • Kan måles mellom fase og nulleder - nei

  • Apparatkonstruksjon - Frontmontering

  • Med betjeningselement - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110076752

Elnummer

1401439

Leverandørens varenummer

K10D024MCH

Typebeskrivelse

K10D024MCH

Kan måles mellom fasene:

Ja

Kan måles mellom fase og nulleder:

nei

Apparatkonstruksjon:

Frontmontering

Med betjeningselement:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Ett utvalg av komplette kambrytere. Vi bygger kambrytere til de fleste formål. Ta kontakt med oss for mer informasjon