Telemecanique - Kambryter voltm.vend.fas/fas/N - K1F027MCH

KopierKopier
Telemecanique - Kambryter voltm.vend.fas/fas/N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kan måles mellom fasene - Ja

  • Kan måles mellom fase og nulleder - Ja

  • Apparatkonstruksjon - Frontmontering

  • Med betjeningselement - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110979411

Elnummer

1402522

Leverandørens varenummer

K1F027MCH

Typebeskrivelse

K1F027MCH

Kan måles mellom fasene:

Ja

Kan måles mellom fase og nulleder:

Ja

Apparatkonstruksjon:

Frontmontering

Med betjeningselement:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Kontaktblokker for kambrytere. Vendegrep må velges separat.