Telemecanique - Kontaktkropp i metall bestående av 1xNO+1xNC kontakter med fjærterminaler - ZB4BZ1055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119039284
Elnummer
4308220
Leverandørens varenummer
ZB4BZ1055
Typebeskrivelse
4308220
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Andre
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten