Telemecanique - Kontaktkropp i metall bestående av 1xNO kontakt med fjærterminaler - ZB4BZ1015

KopierKopier
Telemecanique - Kontaktkropp i metall bestående av 1xNO kontakt med fjærterminaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119037686

Elnummer

4308221

Leverandørens varenummer

ZB4BZ1015

Typebeskrivelse

ZB4BZ1015

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

ZB4BZ1015 er en komplett kontaktkropp i metall med 1xNO kontaktelement med push-in fjærklemmer. Kroppen i metall passer på alle hoder i XB4/ZB4-serien. Kontaktelementet kan håndtere opptil 5A (AC) og 2,5A (DC) belastning. Push-in fjærklemmene gir enkel og rask montering uten bruk av verktøy og optimal beskyttelse mot vibrasjoner. Modulene er ekstra kompakte og har kun en dybde på 34,2 mm når de er montert på en kropp. Harmony XB4/ZB4 er trykknapper i metall beregnet for montering i tavledører og metallskap. Trykknappene monteres enkelt i et 22 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet. Med et enkelt klikk på baksiden monteres kroppen som er sikret med en enkel skrue. Skruen fungerer samtidig som jording for trykknappen. Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell). Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier. Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius. Det er mulig å kjøpe ekstra ZBE kontaktelementer dersom det ønskes ekstra kontaktfunksjoner.