Telemecanique - Kontaktkropp i metall for XB2B og XA2B bestående av 1xNC kontakt med skruterminaler - ZB2BZ102

KopierKopier
Telemecanique - Kontaktkropp i metall for XB2B og XA2B bestående av 1xNC kontakt med skruterminaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A

  • Type strømtilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110614312

Elnummer

4316552

Leverandørens varenummer

ZB2BZ102

Typebeskrivelse

4316552

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0 A

Type strømtilkobling:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelement