Telemecanique - Lysmodul med en universell LED og 24V AC/DC forsyning for montering på kretskort (PCB) - ZBVB17

KopierKopier
Telemecanique - Lysmodul med en universell LED og 24V AC/DC forsyning for montering på kretskort (PCB)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110090369

Elnummer

4308181

Leverandørens varenummer

ZBVB17

Typebeskrivelse

4308181

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Kretskorttilkobling

Lampefarge:

Hvit

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

24...24 V

Type feste:

Frontfeste

Løse LED lampeelementer for bruk på plast- og metallserien av signallamper og lystrykknapper.