Telemecanique - Lysmodul med LED i gul farge og 230-240VAC forsyning med skruterminaler - ZBVM8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481202239
Elnummer
4312198
Leverandørens varenummer
ZBVM8
Typebeskrivelse
4312198
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
230...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Gul
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
230...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Type feste:
Frontfeste
Felles for både XB4 / ZB4 og XB5 / ZB5-serien bruker samme kontaktblokker og lysmoduler.
Med et enkelt klikk monteres modulene på baksiden av kroppene (ZB4BZ009 eller ZB5AZ009), og det solide metallklippet sørger for at modulene blir holdt fast, selv under kraftige vibrasjoner.
De vibrasjonssikre skruer sikrer en stabil tilkobling, også i krevende omgivelser med skiftende temperaturer.
Det er mulig å montere opptil 9 moduler bak en trykknapp (avhengig av kombinasjonen)
ZBVM8 er en lysmodul i gul farge med en forsyningsspenning på 230-240 VAC.
Strømforbruket er bare 18 mA og levetiden til lysdioden er 100 000 timer (ved 25 grader celcius).
Det tilsvarer mer enn 10 års levetid, 24 timer i døgnet.