Telemecanique - Lysmodul med LED i gul farge og 24V AC/DC forsyning med skruterminaler - ZBVB8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481202222
Elnummer
4312196
Leverandørens varenummer
ZBVB8
Typebeskrivelse
4312196
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Gul
Integrert trafo:
Ja
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
24...24 V
Type feste:
Frontfeste
Felles for både XB4 / ZB4 og XB5 / ZB5-serien bruker samme kontaktblokker og lysmoduler.
Med et enkelt klikk monteres modulene på baksiden av kroppene (ZB4BZ009 eller ZB5AZ009), og det solide metallklippet sørger for at modulene blir holdt fast, selv under kraftige vibrasjoner.
De vibrasjonssikre skruer sikrer en stabil tilkobling, også i krevende omgivelser med skiftende temperaturer.
Det er mulig å montere opptil 9 moduler bak en trykknapp (avhengig av kombinasjonen)
ZBVB8 er en lysmodul i gul farge med en forsyningsspenning på 24V AC/DC.
Strømforbruket er bare 18 mA og levetiden til lysdioden er 100 000 timer (ved 25 grader celcius).
Det tilsvarer mer enn 10 års levetid, 24 timer i døgnet.


