Telemecanique - Lysmodul med LED i oransje farge og 12V AC/DC forsyning med skruterminaler - ZBVJ5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 12...12 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 12...12 V
Lampetype - LED
Lampefarge - Oransje
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110070057
Elnummer
4308135
Leverandørens varenummer
ZBVJ5
Typebeskrivelse
4308135
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
12...12 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
12...12 V
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Oransje
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
12...12 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Type feste:
Frontfeste