Telemecanique - Lystrykknapphode i plast for LED med trykk/trykk og plan trykflate i gul farge - ZB5AH083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Gul
Antall kommandoposisjoner - 2
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481206466
Elnummer
4312187
Leverandørens varenummer
ZB5AH083
Typebeskrivelse
4312187
Farge på knapp:
Gul
Antall kommandoposisjoner:
2
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre
Trykknappene er enkle å montere i et 22 mm hull og holdes på plass på grunn av pakningen på baksiden av hodet.
Med rotasjonsmutter på baksiden og fikseringsverktøyet (ZB5AZ905) er hodet enkelt sikret og kroppen (ZB5AZ009) festet til hodet med et enkelt klikk.
Kontaktblokkene og lysmodulene er festet til kroppen. Avhengig av kombinasjonen kan totalt 9 moduler monteres på baksiden.
Harmony XB5-serien i plast er meget robust og kan brukes i et bredt spekter av næringer og også næringsmiddelindustrien hvor plasten er motstandsdyktig mot rengjøringsmidler.
Beskyttelsesgraden er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og driftstemperaturen kan være mellom -40..70 grader celcius.
ZB5AH083 er et opplyst trykknapphode med trykkflate i gul farge.
Hodet er designet for LED-belysning og har en trykk- trykk funksjon som gjør at trykknappen blir satt når den er aktivert
For ZB5AH083 brukes den separate kroppen (ZB5AZ009) sammen med kontaktblokkene (ZBE10x) og lysmodulene (ZBVx) avhengig av forsyningsspenningen.
Det er også mulig å bruke hele kroppen sammen med kontaktblokker (ZB5AZ1xx) i tilfelle dette er lettere.
Det er viktig å bruke riktig lysmodul (ZBVB8, ZBVG8 eller ZBVM8) for å få den gule fargen.
For bruk i XALD-kontrollstasjoner, brukes kontaktblokkene (ZENL11xx) og tilsvarende lyskilder (ZALVxx) som er montert direkte på basisplaten uten separat karosseri (ZB5AZ009)


