Telemecanique - Lystrykknapphode kvadratisk i plast for LED med fjærretur og plan trykflate i hvit farge - ZB5CW313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Hvit
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Kvadratisk
Hulldiameter - 22,5 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110934823
Elnummer
4307438
Leverandørens varenummer
ZB5CW313
Typebeskrivelse
ZB5CW313
Farge på knapp:
Hvit
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Kvadratisk
Hulldiameter:
22,5 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre