Telemecanique - Mini foto sensor, diffuse PNP - XUM5APCNL03M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 12...24 V
Maks utgangsstrøm - 35 mA
Nominell operasjonsradius - 0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XU
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119079914
Elnummer
4321413
Leverandørens varenummer
XUM5APCNL03M12
Typebeskrivelse
4321413
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Maks utgangsstrøm:
35 mA
Nominell operasjonsradius:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Type bryterutgang:
Andre
Type bryterelement:
Andre
Med avstengingsfunksjon:
nei
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Forsterkerens bredde:
0 mm
Forsterkerens høyde:
0 mm
Forsterkerens lengde:
0 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Indikering:
Andre
Installasjonsprosedyre:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Laserbeskyttelsesklasse:
Andre
Tomgangsstrøm:
0 mA
Lystype:
Laserdiode, infrarødt lys
Omkoblingsfrekvens:
500 Hz
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Materiale i fiberoptisk kjerne:
Plast
Med tidsfunksjon:
nei
AWG-nummer:
0


