Telemecanique - MONTASJEBOKS 2X4 HULL XAPA2108 H85 B226 D87 POLYESTER - XAPA2108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 8
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAP, XB2 SL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110313208
Elnummer
4317757
Leverandørens varenummer
XAPA2108
Typebeskrivelse
4317757
Antall kommandoposisjoner:
8
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Bredde:
85 mm
Høyde:
226 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Åpningenes diameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dybde:
87 mm


