Telemecanique - MOTORVERNBR.0,16-0,25A GV2ME02 MAGNETISK / TERMISK, TESYS - GV2ME02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,16...0,25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2,4...2,4 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,037 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,06 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110342970
Elnummer
4321717
Leverandørens varenummer
GV2ME02
Typebeskrivelse
4321717
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,16...0,25 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2,4...2,4 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,037 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,06 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,25 A
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
89 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
78,2 mm


