Telemecanique - MOTORVERNBR.13,0-18,0A GV2ME20 MAGNETISK / TERMISK, TESYS - GV2ME20

KopierKopier
Telemecanique - MOTORVERNBR.13,0-18,0A GV2ME20  MAGNETISK / TERMISK, TESYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 13...18 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 223...223 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 4 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110343199

Elnummer

4321727

Leverandørens varenummer

GV2ME20

Typebeskrivelse

4321727

Innstillingsområde for overlastutløser:

13...18 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

223...223 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

4 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

230...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

18 A

Utførelse av betjeningselement:

Trykkbryter

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:

15 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

89 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

78,2 mm

GV2ME er 3-polede, termisk-magnetiske motorvernbrytere, spesialkonstruert for kontroll og beskyttelse av motorer i henhold til standarden IEC 947-2 og IEC 947-4-1. Bryteevne: 10-100 kA opp til 15 kW. Magnetisk vern (kortslutning): Fast utløsenivå ca 13 ganger den maksimale innstillbare strømmen for termisk utløsning. Det termiske vernet (overlast) kompenserer automatisk for omgivelsestemperatur. Underspenningsvern og shuntutløser kan påmonteres. Bryteren kan låses i stilling "0" med hengelås. Motorvernbryteren tilfredsstiller kravene til skillefunksjon i åpen stilling.