Telemecanique - MOTORVERNBR.6,0-10,0A GV2ME14 MAGNETISK / TERMISK, TESYS - GV2ME14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 6...10 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 138...138 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 2,2 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110343137
Elnummer
4321725
Leverandørens varenummer
GV2ME14
Typebeskrivelse
4321725
Innstillingsområde for overlastutløser:
6...10 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
138...138 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
2,2 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
230...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
10 A
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
89 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
78,2 mm


