Telemecanique - Nødstopp komplett med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykkk/vri og overvåkning 2xNC+1xNO - XB5AS84449

KopierKopier
Telemecanique - Nødstopp komplett med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykkk/vri og overvåkning 2xNC+1xNO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forriglingsmetode - Vriopplåsning

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481205445

Elnummer

4312166

Leverandørens varenummer

XB5AS84449

Typebeskrivelse

4312166

Forriglingsmetode:

Vriopplåsning

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Hulldiameter:

22,5 mm

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Kappens diameter:

40 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Med belysning:

nei

Harmony XB5 / ZB5 trykknapper i plast er laget for kontrollpaneler og plastkapslinger.
Trykknappen er enkel å montere i et 22mm hull og er festet med en mutter på baksiden av hodet før kontaktblokken er montert.

XB5AS84449 er en nødstoppknapp med overvåkningskontakter og 40 mm sopphodet med trykk-vri funksjon.
Kontaktene vil bli aktivert dersom kontaktblokken løsnrevet seg fra hodet.
Det er 2xNC og 1xNO kontakter på kontaktblokken

Vær oppmerksom på at XB5AS84449 ikke er kompatibel med standard tilbehørssortiment for Harmony.
For å markere disse, er to Ø60mm skilte tilgjengelige: ZBY9141 (Ingen tekst) ZBY9142 (engelsk tekst).

Det er ikke mulig å montere XB5AS84449 i en XALK tom nødkontrollerstasjon.