Telemecanique - Nødstopphode firkantet uten LED trykk/vri - ZB5AS84W00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød/grønn
Kappens diameter - 40 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489744939
Elnummer
4322602
Leverandørens varenummer
ZB5AS84W00
Typebeskrivelse
4322602
Farge på knapp:
Rød/grønn
Kappens diameter:
40 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Andre
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
60 mm
Åpningens høyde:
60 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kan belyses:
nei
Med belysning:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
Trykknappene monteres enkelt i et 22 mm hull og de er enkle å montere, da hodene på grunn av pakningen på baksiden, ikke faller ut når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden festes enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) og kroppen (ZB5AZ009) klikkes deretter på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, dog maks 4 kontaktelementer i forbindelse med nødstopp.
Harmony XB5-serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, også næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til 70 grader celcius.
ZB5AS84W00 er et nødstopphode i plast med tryk/vri funksjon.
Nødstopphodet er firkantet i rød farge samt en gul ring med dreiefunksjon for frigjøring.
Til ZB5AS84W00 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og separate kontaktelementer (ZBE101 eller ZBE102) avhengig av om det ønskes en tilslutning eller brytefunksjon.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) såfremt dette ønskes.
For oppmerking brukes de spesielle ZBY8Lxxx nødstoppskilt som passer i størrelsen til ZB5AS84xxx hodene.
Såfremt hodet ønskes montert i en nødstopp kontrollstasjon kan XALKW01 med fordel brukes da denne er forberedt for dette.


