Telemecanique - Nødstopp komplett med Ø40 mm sopphode i rød farge med LED og trykkk/vri og overvåkning 2xNC+1xNO 24V - XB5AS86449B4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481205452
Elnummer
4312167
Leverandørens varenummer
XB5AS86449B4
Typebeskrivelse
4312167
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22,5 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
40 mm
Med belysning:
Ja
Trykknappen er enkel å montere i et 22mm hull og er festet med en mutter på baksiden av hodet før kontaktblokken er montert.
XB5AS86449B4 er en nødstoppknapp med overvåkningskontakter, LED og 40 mm sopphodet med trykk-vri funksjon.
Kontaktene vil bli aktivert dersom kontaktblokken løsnrevet seg fra hodet.
Det er 2xNC og 1xNO kontakter på kontaktblokken, og lysdiodens forsyningsspenning er 24VDC
Vær oppmerksom på at XB5AS84449 ikke er kompatibel med standard tilbehørssortiment for Harmony.
For å markere disse, er to Ø60mm skilte tilgjengelige: ZBY9141 (Ingen tekst) ZBY9142 (engelsk tekst).
Det er ikke mulig å montere XB5AS84449 i en XALK tom nødkontrollerstasjon.


