Telemecanique - Nødstoppskilt med rød LED 120VAC og merket "EMERGENCY STOP" - ZBY9W2G330

KopierKopier
Telemecanique - Nødstoppskilt med rød LED 120VAC og merket "EMERGENCY STOP"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Nødstopp

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Gul

  • Form - Rund

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606489745226

Elnummer

4322628

Leverandørens varenummer

ZBY9W2G330

Typebeskrivelse

ZBY9W2G330

Bokstavelig avtrykk:

Nødstopp

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Gul

Form:

Rund

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Ytre diameter:

60 mm

Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder kravene i EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.

ZBY9W2G330 er et nødstoppskilt med innebygget LED-belysning.
Den innebygde LED-belysningen har en ring med lysdioder i rød farge som forsynes med 120VAC.
Det røde lyset gjør det enkelt å se og identifisere et aktivert nødstopp selv på lang avstand.
Nødstoppskiltet er oppmerket med to IEC symboler og utover det står det "EMERGENCY STOP" på engelsk.

ZBY9W2G330 kan brukes sammen med eksisterende nødstopp med henholdsvis Ø40 eller Ø60 mm hode formet som en sopp i både metall og plast.
For montering av nødstoppskilt med LED-belysning skal det bores et ekstra Ø9 mm hull ovenfor det normale Ø22 mm hullet.

Såfremt skiltene ønskes montert i en nødstopp kontrollstasjon kan XALKW01 med fordel brukes da denne er forberedt for dette.

OBS.: Vær oppmerksom på at lysdiodene krever en separat strømforsyning.