Telemecanique - Nødstoppskilt med rød og hvit LED 24V AC/DC og merket med IEC symboler - ZBY9W3B140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489745400
Elnummer
4322649
Leverandørens varenummer
ZBY9W3B140
Typebeskrivelse
ZBY9W3B140
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
60 mm
Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder kravene i EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9W3B140 er et nødstoppskilt med innebygget LED-belysning.
Den innebygde LED-belysningen har 2 ringer med lysdioder i henholdsvis rød og hvit farge som forsynes med 24V AC/DC.
Den røde fargen brukes for indikering av at nødstopp er aktivert og den hvite fargen brukes som ledelys i mørke omgivelser.
Nødstoppskiltet er oppmerket med 2 nødstoppsymboler i henhold til IEC standarden.
ZBY9W3B140 kan brukes sammen med eksisterende nødstopp med henholdsvis Ø40 eller Ø60 mm hode formet som en sopp i både metall og plast.
For montering av nødstoppskilt med LED-belysning skal det bores et ekstra Ø9 mm hull ovenfor det normale Ø22 mm hullet.
Såfremt skiltene ønskes montert i en nødstopp kontrollstasjon kan XALKW01 med fordel brukes da denne er forberedt for dette.
OBS.: Vær oppmerksom på at lysdiodene krever en separat strømforsyning.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9W3B140 er et nødstoppskilt med innebygget LED-belysning.
Den innebygde LED-belysningen har 2 ringer med lysdioder i henholdsvis rød og hvit farge som forsynes med 24V AC/DC.
Den røde fargen brukes for indikering av at nødstopp er aktivert og den hvite fargen brukes som ledelys i mørke omgivelser.
Nødstoppskiltet er oppmerket med 2 nødstoppsymboler i henhold til IEC standarden.
ZBY9W3B140 kan brukes sammen med eksisterende nødstopp med henholdsvis Ø40 eller Ø60 mm hode formet som en sopp i både metall og plast.
For montering av nødstoppskilt med LED-belysning skal det bores et ekstra Ø9 mm hull ovenfor det normale Ø22 mm hullet.
Såfremt skiltene ønskes montert i en nødstopp kontrollstasjon kan XALKW01 med fordel brukes da denne er forberedt for dette.
OBS.: Vær oppmerksom på at lysdiodene krever en separat strømforsyning.