Telemecanique - Ø60 mm LED lysenhet for XVU lyskolonne i klar farge med kraftig flash - XVUC67
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Kontinuerlig lys/blinklys
Farge - Andre
Ytre diameter - 60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVU
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480887109
Elnummer
4311713
Leverandørens varenummer
XVUC67
Typebeskrivelse
4311713
Funksjon:
Kontinuerlig lys/blinklys
Farge:
Andre
Ytre diameter:
60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lystårnet bygges ved først å velge en fot, deretter en grunnmodul til ønsket spenning. Det kan monteres inntil 5 lysmoduler.
Lysmodulene fås med fast lys, blink eller kraftig flash. Det er også mulig å montere en akustisk lydmodul.
De kraftige LED-modulene kan ses på lang avstand og fra alle vinkler grunnet den innebygde reflektoren som også gir et helt jevnt lys.
Lystårnene har en kapslingsgrad på IP65 (IP54 for lydmodulene) Kan brukes i temperatur -25..50 grader celcius
XVUC67 er en LED lysmodul med kraftig flash i klar farge.
Lysmodulen kan brukes til 24V AC/DC eller 230VAC avhengig av hvilken grunnmodul som benyttes.
OBS: Det er kun mulig å bruke opp til 3 moduler når de kraftige flashmodulene benyttes.