Telemecanique - Ø60 mm LED lysenhet for XVU lyskolonne i rød farge med kraftig flash - XVUC64
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Kontinuerlig lys/blinklys
Farge - Rød
Ytre diameter - 60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVU
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480887079
Elnummer
4311710
Leverandørens varenummer
XVUC64
Typebeskrivelse
4311710
Funksjon:
Kontinuerlig lys/blinklys
Farge:
Rød
Ytre diameter:
60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Lystårnet bygges ved først å velge en fot, deretter en grunnmodul til ønsket spenning. Det kan monteres inntil 5 lysmoduler.
Lysmodulene fås med fast lys, blink eller kraftig flash. Det er også mulig å montere en akustisk lydmodul.
De kraftige LED-modulene kan ses på lang avstand og fra alle vinkler grunnet den innebygde reflektoren som også gir et helt jevnt lys.
Lystårnene har en kapslingsgrad på IP65 (IP54 for lydmodulene) Kan brukes i temperatur -25..50 grader celcius
XVUC64 er en LED lysmodul med kraftig flash i rød farge.
Lysmodulen kan brukes til 24V AC/DC eller 230VAC avhengig av hvilken grunnmodul som benyttes.
OBS: Det er kun mulig å bruke opp til 3 moduler når de kraftige flashmodulene benyttes.


