Telemecanique - Separat glødelampe på 2,4W for BA9Ss fatning og 130V AC/DC forsyning - DL1CE130

KopierKopier
Telemecanique - Separat glødelampe på 2,4W for BA9Ss fatning og 130V AC/DC forsyning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W
Se tilgjengelige varianter0...0 W
Se tilgjengelige varianter2...2 W
Se tilgjengelige varianter6...6 W

Lampespenning:

130...130 V
Se tilgjengelige varianter110...160 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter220...260 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter30...30 V
Se tilgjengelige varianter36...36 V

Sokkel:

BA9s
Se tilgjengelige varianterBA15d

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterFargeløs
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 2,6...2,6 W

  • Lampespenning - 130...130 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA9s

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110300345

Elnummer

4316036

Leverandørens varenummer

DL1CE130

Typebeskrivelse

DL1CE130

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W

Lampespenning:

130...130 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA9s

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Pæreform

Farge:

Hvit

Fargetemperatur:

0 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

11 mm

Total lengde:

28 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

Ja

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

20 mA

Middels levetid:

0 h

Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.