Telemecanique - Separat glødelampe på 2,6W for BA9Ss fatning og 24V AC/DC forsyning - DL1CE024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2,6...2,6 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Preventa XY2C
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110300307
Elnummer
4316034
Leverandørens varenummer
DL1CE024
Typebeskrivelse
DL1CE024
Lampeeffekt:
2,6...2,6 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
11 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
0 mA
Middels levetid:
0 h


