Telemecanique - Separat LED lyskilde for BA9s fatning i gul farge og 24V AC/DC forsyning - DL1CJ0245

KopierKopier
Telemecanique - Separat LED lyskilde for BA9s fatning i gul farge og 24V AC/DC forsyning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

0...0 W
Se tilgjengelige varianter2,6...2,6 W
Se tilgjengelige varianter2...2 W
Se tilgjengelige varianter6...6 W

Lampespenning:

24...24 V
Se tilgjengelige varianter110...160 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter130...130 V
Se tilgjengelige varianter220...260 V
Se tilgjengelige varianter230...230 V
Se tilgjengelige varianter30...30 V
Se tilgjengelige varianter36...36 V

Sokkel:

BA9s
Se tilgjengelige varianterBA15d

Farge:

Oransje
Se tilgjengelige varianterFargeløs

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0...0 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA9s

  • Teknologi - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110660005

Elnummer

4316024

Leverandørens varenummer

DL1CJ0245

Typebeskrivelse

4316024

Lampeeffekt:

0...0 W

Lampespenning:

24...24 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA9s

Teknologi:

LED

Lampeform:

Pæreform

Farge:

Oransje

Fargetemperatur:

0 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

0 mm

Total lengde:

0 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

0 mA

Middels levetid:

0 h

Betjeningsmateriell Tilbehør og reservedeler for trykknapper, signallamper og lystrykknapper, XB4-B og XB5-A Lysdioder, gløde og glimlamper Lysdioder BA9S Sokkel Ba9S, maks. 11 mm rund, lengde 25 mm