Telemecanique - Signallampe grønn LED 24V - XB6EDV3BP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Grønn
Type lampesokkel - LED
Nominell driftsspenning Ue - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110630169
Elnummer
4308170
Leverandørens varenummer
XB6EDV3BP
Typebeskrivelse
4308170
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Grønn
Type lampesokkel:
LED
Nominell driftsspenning Ue:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rektangulær
Frontringens materiale:
Plast
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Hulldiameter:
16,2 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67


