Telemecanique - Signallampe komplett flush med LED i blå farge og 24VAC/DC forsyning - XB5FVB6

KopierKopier
Telemecanique - Signallampe komplett flush med LED i blå farge og 24VAC/DC forsyning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Blå

  • Type lampesokkel - LED

  • Nominell driftsspenning Ue - 24...24 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481360892

Elnummer

4311973

Leverandørens varenummer

XB5FVB6

Typebeskrivelse

4311973

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Blå

Type lampesokkel:

LED

Nominell driftsspenning Ue:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Plast

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

30,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Harmony XB5/ZB5 trykknapper for flushmontering forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
Med mutteren på baksiden og monteringsverktøyet (ZB5AZ905) settes hodet enkelt og sikkert fast, og bryterkroppen (ZB5AZ009) kan deretter enkelt klikkes på hodet.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Harmony XB5 serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celcius.

XB5FVB6 er en komplett signallampe for flushmontering i blå farge.
Den kraftige LED lyskilden gir et sterkt ensartet lys som er synlig fra alle vinkler.
Forventet levetid på LED-lyset er 100.000 timer som tilsvarer mer enn 10 års levetid ved 24 timers drift om dagen.
Strømforsyningen til signallampen er 24V AC/DC

For merking benyttes ZBYFxxxx skiltholdere med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standardskilt til Harmony serien som kjøpes separat.

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.