Telemecanique - Signallampehode i metall for LED med linse i gul farge - ZB4BV083

KopierKopier
Telemecanique - Signallampehode i metall for LED med linse i gul farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Gul

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Verneklasse (IP) forside - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481202253

Elnummer

4312185

Leverandørens varenummer

ZB4BV083

Typebeskrivelse

4312185

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Gul

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

29 mm

Åpningens høyde:

29 mm

Med frontring:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X, 13

Harmony XB4 / ZB4 trykknapper i metall er designet for kontrollpaneler og metallskape.
Trykknappene er enkle å montere i et 22 mm hull og holdes på plass på grunn av pakningen på baksiden av hodet.
Med et enkelt klikk er kroppen festet til trykknapphodet, og kroppen er sikret med 3-punkts fiksering (skruer) som også fungerer som jordforbindelse.
Kontaktblokkene og lysmodulene er festet til kroppen. Avhengig av kombinasjonen kan totalt 9 moduler monteres på baksiden.

Harmony XB4 metall serien er ekstremt robust som gjør den egnet for et bredt spekter av bransjer.
Beskyttelsesgraden er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og driftstemperaturen kan være mellom -40..70 grader celcius.

ZB4BV083 er et singallampe i gul farge.
Hodet er designet for LED-belysning.

For ZB4BV083 brukes den separate kroppen (ZB4BZ009) sammen med lysmodulene (ZBVx), avhengig av forsyningsspenningen.
Det er viktig å bruke riktig lysmodul (ZBVB8, ZBVG8 eller ZBVM8) for å få den gule fargen.

MERK: Det er ikke mulig å bruke XB4 / XB5-serien i plastkapslinger.