Telemecanique - Strømbegrenser 100kA GV2M/GV2P - GV1L3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks tilsynelatende effekt - 35000 VA
Monteringsmetode - Direktemontering
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 100 kA
Kortslutningsstrømbegrenser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110209952
Elnummer
4319663
Leverandørens varenummer
GV1L3
Typebeskrivelse
4319663
Maks tilsynelatende effekt:
35000 VA
Monteringsmetode:
Direktemontering
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
100 kA
Kortslutningsstrømbegrenser:
Ja
Diverse tilbehør til GV2 motorvernbrytere (hjelpeblokker, låseanordninger, dørforlengere, vrigrep, deksler...)